Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WAGO 2061-602/998-404 SMD-Leiterplattenklemme 1.50 mm² Polzahl (num) 2 Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1208148-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2061-602/998-404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Federkraftklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 20 · Abisolierlänge (max.): 10 mm · Abisolierlänge (min.): 7 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Drahtschutz: Ja · Herst.-Teilenr.: 2061-602/998-404 · Herstellerfarbe: Weiß · Industrieware: Ja · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Cu-Legierung, verzinnt · Nennspannung: 320 V · Nennstrom: 12 A · Polzahl: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Printklemmen-Besonderheiten: mit CAGE CLAMP®,mit Betätigungsdrücker · Produkt-Art: SMD-Leiterplattenklemme · Produktabmessung, Breite: 15.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.70 mm · Produktabmessung, Länge: 5.60 mm · Rastermaß: 6 mm · Serie (Printklemmen): 2061 · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Typ: Serie 2061 · Typ (Hersteller-Typ): 2061-602/998-404 · max. Querschnitt flexibel: 1.50 mm² · max. Querschnitt starr: 1.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.50 mm² · min. Querschnitt starr: 0.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
11.70 mm
Produktabmessung, Länge:
5.60 mm
Produktabmessung, Breite:
15.80 mm
Nennstrom - gerundet:
12 A
1c. Marke:
WAGO
Industrieware:
Ja
Printklemmen-Besonderheiten:
mit CAGE CLAMP® | mit Betätigungsdrücker
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme | Print
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
2061
Herst.-Teilenr.:
2061-602/998-404
Typ (Hersteller-Typ):
2061-602/998-404
Nennstrom:
12 A
Nennspannung:
320 V
AWG max.:
16
AWG min.:
20
Rastermaß:
6 mm
max. Querschnitt flexibel:
1.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.50 mm²
max. Querschnitt starr:
1.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.50 mm²
Polzahl (num):
2
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
10 mm
Abisolierlänge (min.):
7 mm
Typ:
Serie 2061
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Cu-Legierung, verzinnt
Produkt-Art:
SMD-Leiterplattenklemme
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Reihenklemmen, dosenklemmen wago polzahl: 2, reihenklemmen, reihenklemmen federzug, WAGO, 2061-602/998-404, 126-8955, Printklemmen, Leiterplatten-Anschlussklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
700
€ 5,95*
ab € 0,63606*
€ 0,67606*
27 Tage
nicht lagernd
6300
€ 4,95*
ab € 0,724*
€ 0,724*
1 Tag
2080
10
€ 6,95*
ab € 0,65*
€ 0,76*
5
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,81*
Lager 102
432
1
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
206-861
ab € 3,78*
Zubehör
Raytech
ISAAC4-MP
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.