| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1208057-BP Herst.-Nr.: E0111H EAN/GTIN: 4016138909791 |
| |
|
| | |
| Renkforce Thermo-/Hygrometer Schwarz
Thermo-/Hygrometer
Klappdeckel als Standfuss Max/Min-Werte Komfortsymbole Alarm mit Weckwiederholung
Der Standfuss kann zum Schutz des Displays als Deckel verwendet werden, so kann das Hygrometer Sie auf Ihren Reisen begleiten.
Ausstattung: Crescendo Alarm · Weckwiederholung 8Min. 12/24 h-Anzeige · °C/°F-Modus · Max/Min-Werte · 5s Hintergrundbeleuchtung.
Technische Daten: Abmessungen (Basisstation): 82 x 31 x 96 mm · Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur,Datum,Komfortanzeige (n) · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Station): 120 g · Messbereich Innenluftfeuchte: 20 bis 90 % · Messbereich Innentemperatur: 0 bis +60 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gehäusefarbe (Details): | Schwarz | Marke: | Renkforce | Funktionen (Wetterstationen): | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Datum | Komfortanzeige (n) | Messbereich Innenluftfeuchte: | 20 bis 90 % | Messbereich Innentemperatur: | 0 bis +60 °C | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen | Abmessungen (Basisstation): | 82 x 31 x 96 mm | Gewicht (Station): | 120 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,96* | € 15,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,14* | € 15,10* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,54* | € 30,01* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,28* | € 34,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|