Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototyping-Board Microchip Technology TPDPTBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1207522-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TPDPTBX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board microchip
Bartek PTB-X Prototypisierungs- und Erweiterungsplatine

Das PTB-X ist ein erweitertes Prototypisierungsboard für Mikrocontroller- und USB-Anwendungen. Vorgesehen zur Nutzung mit dem Explorer-16 Erweiterungsboard oder der PIC32®-Erweiterungskarte mit allen deutlich gekennzeichneten PICtail™ Ein-/Ausgabe-Signalen auf zwei Anschlussleisten voller Länge. Das Board kann auch eigenständig mit USB-Stromversorgung verwendet werden. Es verfügt über ein doppeltes Lochrasterfeld, Erzeugung von negativer Spannung von -3,3 V oder -5 V, 4 Drucktastern und zusätzlichen USB-Anschluss mit dem seriellem Schnittstellenchip MCP2200.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototyping-Board · Hersteller: Microchip Technology · Typ (Hersteller-Typ): TPDPTBX

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, Microchip Technology, TPDPTBX, TPDPTBX-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 224,14*
€ 239,90*
Frei Haus
ab € 217,89*
€ 247,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,90*
€ 285,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,87*
€ 280,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.