Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototyping-Board Microchip Technology AC160214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1207482-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC160214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Laborkarten
Entwicklungsplattform digitale Lichtsteuerung - DALI Adapter

Die kommunikationsgestützte Beleuchtungs-Entwicklungsplattform ist eine universelle Entwicklungsplattform zur Gestaltung von kommunikationsfähigen Beleuchtungsanwendungen. Die Plattform besteht aus einer Hauptplatine und, zur Unterstützung der Entwicklung mit DALI, DMX512A oder zukünftigen Protokollen, aus verschiedenen Kommunikationsschnittstellenadaptern.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC · Betriebsspannung (Bereich): 9 - 12 V · Betriebsspannung max.: 12 V · Betriebsspannung min.: 9 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototyping-Board · Hersteller: Microchip Technology · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC16 · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): AC160214 · Weitere technische Daten: Speicher: 28 KB Flash, 1 KB RAM und 256 Byte EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board microchip, eval board, Microchip Technology, AC160214, AC160214-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,77*
€ 32,21*
€ 4,00*
ab € 29,61*
€ 41,11*
Lager 102
Frei Haus
ab € 37,05*
€ 41,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC160214-1
ab € 36,23*
Zubehör
Microchip Technology
AC160214-2
ab € 70,99*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1947-E/PT
ab € 2,27*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1947-I/PT
ab € 2,05*
Zubehör
Microchip Technology
AC002014
ab € 22,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.