Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 06001001-10 Oberflächenfühler -50 bis +650 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120746-BP
Hersteller:
     B & B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     06001001-10
EAN/GTIN:
     4016138138733
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
b & b thermo-technik oberflächenfüh...
Oberflächenfühler

K-Typ (NiCr-Ni)
-50 bis +650 ºC
Miniatur-Thermoelement-Stecker

Oberflächenfühler für feste Oberflächen jeglicher Art. Cu-Plättchen für gleichmäßigen Andruck.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Ansprechzeit (Details): 8 s · Fühler-Typ: K · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messbereich Temperatur: -50 bis +650 °C · Messbereich Temperatur (max.): +650 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Produkt-Art: Oberflächenfühler

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-50 bis +650 °C
1c. Marke:
B + B Thermo-Technik
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Thermoelement-Stecker
Fühler-Typ:
K
Messbereich Temperatur (max.):
+650 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Ansprechzeit (Details):
8 s
Produkt-Art:
Oberflächenfühler
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 06001001-10, messfühler, temperaturfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 39,41*
€ 43,50*
€ 4,00*
ab € 37,97*
€ 43,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.