Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Microchip Technology DM182015-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1207419-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM182015-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit microchip
entwicklungskit
Entwicklungskit 8-Bit-Funk mit 868-MHz-Transceiver MRF89XA

Das 8-Bit-Funk-Entwicklungskit 868 MHz MRF89XA bietet eine kosteneffiziente Methode zur Evaluierung und Entwicklung von energiesparenden Funkanwendungen, basierend auf Funkprotokollen von Microchip®. Das Kit enthält zwei PIC18-Funkentwicklungsboards mit PIC18F46J50 XLP-Mikrocontrollern, zwei PICtail™-Sender-Empfänger-Zusatzkarten MRF89XAM8A, zwei serielle LCD-Zubehörboards, sowie zwei serielle RS232-Zubehörkarten, zwei Adapterkabel von USB-A auf USB-Mini-B und zwei RS232-Kabel.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC · Betriebsspannung (Bereich): 3 - 16 V · Betriebsspannung max.: 16 V · Betriebsspannung min.: 3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Microchip Technology · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC18 · Technologie (Mikro-Controller): LCD-Modul · Tool-Typ: TXRX Module · Typ (Hersteller-Typ): DM182015-2 · Weitere technische Daten: Speicher: 64 KB Flash und 4 KB RAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, DM182015-2, DM182015-2-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 297,41*
€ 376,84*
€ 25,00*
ab € 358,41*
€ 376,85*
Lager 102
Frei Haus
ab € 363,32*
€ 382,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,33*
€ 454,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,16*
€ 454,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,32*
€ 432,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.