Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Microchip Technology AC244008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1207381-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC244008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Schraubklemmen
MPLAB® REAL-ICE Lastwächter

Der MPLAB® REAL-ICE Lastwächter ermöglicht es Entwicklern Anweisungen, die viel Strom verbrauchen in Echtzeit zu erkennen und ggf. zu ersetzen. In Kombination mit seinem internen Emulator und der MPLAB®-X Entwicklerumgebung lässt sich damit die Leistung von über 1000 Mikrochips messen, grafisch darstellen und optimieren und zwar von 8-Bit-, 16-Bit- und 32-Bit-PIC®-Mikrocontrollern. Darüber hinaus bietet er eine unübertroffene µA-Strommessung bei 1,25 V bis 5,5 V mit einer Anpassungsdynamik hinauf bis zu 1 A. Diese Anordnung eignet sich somit für eine Vielzahl von batteriebetriebenen Anwendungen oder solchen mit digitaler Stromversorgung, für Motorsteuerungen und sonstige Messanwendungen.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Microchip Technology · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): AC244008

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board microchip, eval board, Microchip Technology, AC244008, AC244008-ND, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 351,15*
€ 372,10*
Frei Haus
ab € 358,38*
€ 380,61*
Frei Haus
ab € 378,33*
€ 402,49*
Lager 102
Frei Haus
ab € 464,53*
€ 498,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,64*
€ 593,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,00*
€ 589,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,53*
€ 552,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG