Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototypingkit Microchip Technology TDGL014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1207361-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TDGL014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikroprozessor
entwicklungskit microchip
mikroprozessor
Digilent® PmodOLED Peripherie- Modul

Das PmodOLED Peripherie-Modul von Digilent® ist die perfekte Lösung für eingebettete Anwendungen mit kleinformatiger visueller Ausgabe. Das Modul ist mit den PIC32®-basierten Cerebot-Entwicklungsboards TDGL008, TDGL009, TDGL010 von Digilent® kompatibel und kann unter Verwendung gewöhnlicher IDC-Anschlüsse und -Kabel ganz einfach mit jedem beliebigen System verbunden werden. Die Kommunikation mit dem Modul erfolgt über eine SPI-Schnittstelle.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototypingkit · Hersteller: Microchip Technology · Typ (Hersteller-Typ): TDGL014

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, TDGL014, TDGL014-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 35,87*
€ 39,19*
€ 4,00*
ab € 25,63*
€ 40,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.