Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Microchip Technology DM320006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1207360-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM320006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
PIC-Prozessor
entwicklungskit microchip
pic-prozessor
PIC32MZ Embedded Connectivity Starterkit

Der PIC32MZ EC Starterkit bietet die preisgünstigste und einfachste Methode, um die Leistungsfähigkeit und fortschrittlichen Peripherigeräte der PIC32MZ Mikrocontroller eingebetteter Konektivität zu entdecken. Dieses Starterkit verfügt über einen Sockel, der eine Verbindung mit Ethernet 10/100 Transceiver per RJ-45-Plug-In-Anschlüsse verschiedener Hersteller für Zwecke der allgemeinen Entwicklung und Entwicklung von Prototypen ermöglicht.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Microchip Technology · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC32 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): DM320006 · Weitere technische Daten: Speicher: 2 MB Flash und 512 KB RAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, DM320006, DM320006-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 121,61*
€ 126,46*
Frei Haus
ab € 132,73*
€ 147,38*
Lager 102
Frei Haus
ab € 142,46*
€ 149,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.