Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SUMMIERZÄHLER 12 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-120730-BP
Hersteller:  Fritz Kübler
Herst.-Nr.:  SK 07.1 12 V/DC
EAN:  4016138128147
Suchbegriffe:
Summierzähler
Artikeltext: Summierzähler für DIN Schienenmontage Type SK 07.1 Ausstattung: Kompakter 7stelliger Micro-Summierzähler mit Schraubklemmen Aufbau- und Tragschienenbefestigung Hohe Schockfestigkeit. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 30 x 57.5 x 55 mm Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen Impuls-/Pausen-Zeit: 50 ms Instrumenten-Art (z.B. Drehspule): 10 Impulse/s Messbereich(e): 7stellig Temperaturbereich: -10 bis +60 °C Typ: DIN-Schienenzähler Typ (Hersteller-Typ): SK 07.1 12 V/DC. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Einbauinstrumente
Weitere Suchbegriffe: SUMMIERZÄHLER 12 V DC
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 21,10*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG