Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Microchip Technology DM182015-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1207292-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM182015-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikroprozessor
mikroprozessoren 8 bit
mikroprozessor
8-Bit Funk-Entwicklungskit - 2.4 GHz IEEE 802.15.4

Der 8-Bit-Funk-Entwicklungskit MRF24J40 mit 2,4 GHz bietet die Möglichkeit engergiesparende und kostengünstige Funkanwendungen, die auf Funkprotokollen von Microchip® basieren, zu entwickeln und zu evaluieren. Das Kit enthält 2 PIC18 Funk-Entwicklungsboards mit PIC18F46J50 XLP-Mikrocontroller, 2 MRF24J40MA-Transceiver PICtail™-Tochterkarten, 2 serielle LCD-Zubehörboards, 2 USB-Mini-B-Kabel und 2 serielle RS232-Kabel.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC · Betriebsspannung (Bereich): 3 - 16 V · Betriebsspannung max.: 16 V · Betriebsspannung min.: 3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Microchip Technology · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC18 · Technologie (Mikro-Controller): LCD-Modul · Tool-Typ: WiFi LAN Module · Typ (Hersteller-Typ): DM182015-1 · Weitere technische Daten: Speicher: 64 KB Flash und 4 KB RAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit microchip, Microchip Technology, DM182015-1, DM182015-1-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 355,97*
€ 375,52*
Frei Haus
ab € 291,93*
€ 387,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,52*
€ 446,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,97*
€ 423,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.