Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Microchip Technology DM240012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1207289-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM240012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
MPLAB® Starterkit für PIC24E MCUs

Das PIC24E-USB-Starterkit stellt eine kostengünstige Möglichkeit zur Entwicklung und Überprüfung von USB-Host- sowie USB-Geräte-Anwendungen mit den Mikrocontrollern der Produktfamilie PIC24E dar. Das Board enthält einen Programmierer und Debugger, gewöhnliche USB-A- sowie Mikro-USB-A- und -B-Anschlüsse, 3 frei programmierbare LEDs, 3 Tastschalter und eine Erweiterungsleiste, die mit dem Multimedia-Erweiterungsboard DM32005 und dem E/A-Erweiterungsboard DM320002 kompatibel ist. Das Starterkit ist mit grundlegender Programmierung als Kommunikationsgerät (CDC) vorinstalliert.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Microchip Technology · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC24 · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): DM240012 · Weitere technische Daten: Speicher: 512 KB Flash und 53 KB RAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board microchip, eval board, Microchip Technology, DM240012, DM240012-ND, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,75*
€ 64,71*
Frei Haus
ab € 63,02*
€ 68,10*
€ 4,00*
ab € 64,07*
€ 79,78*
Lager 102
Frei Haus
ab € 78,26*
€ 83,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,86*
Zubehör
Microchip Technology
DSPIC33EP256MU810-I/PT
ab € 5,87*
Zubehör
Microchip Technology
DM320002
ab € 60,01*
Zubehör
Microchip Technology
MA240025-1
ab € 23,67*
Zubehör
Microchip Technology
MCP1727-3302E/MF
ab € 0,67*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ256GB106-I/MR
ab € 4,51*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24EP512GU810-I/PT
ab € 6,70*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ256GB106-I/PT
ab € 4,20*
Zubehör
ON Semiconductor
FPF2100
ab € 0,302*
Zubehör
ON Semiconductor
FPF2104
ab € 0,382*
Zubehör
Microchip Technology
25LC256-I/P
ab € 1,111*
Zubehör
Microchip Technology
25LC256-I/SN
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.