Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Microchip Technology DM300019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1207280-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM300019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signal Prozessoren
DSP
Entwicklungskit
Eval Board
dsPICDEM™ Entwicklungsboard 80-Pin-Starter

Dieses Entwicklungsboard bietet die Möglichkeit, die Mehrzweck- und Motorsteuerungseinheiten der Reihen dsPIC30F und dsPIC33F auf besonders wirtschaftliche Weise zu evaluieren. Dieses Board ist ein ideales Werkzeug zur Prototypenentwicklung, das die schnelle Entwicklung und Validierung der wichtigsten Entwicklungsanforderungen ermöglicht. Ein dsPIC30F6014A Plug-in-Modul und ein dsPIC33F Plug-in-Modul sind ebenfalls enthalten.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC / dsPIC · Betriebsspannung: 9 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Microchip Technology · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC/dsPIC · Technologie (Mikro-Controller): Digital Signal Controller · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): DM300019 · Weitere technische Daten: Speicher: 144 KB Flash, 8 KB SRAM und 4 KB EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, eval board microchip, digital signal prozessoren, Microchip Technology, DM300019, DM300019-ND, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,48*
€ 84,09*
Frei Haus
ab € 81,71*
€ 87,29*
Frei Haus
ab € 89,13*
€ 104,28*
Lager 102
Frei Haus
ab € 102,33*
€ 105,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,87*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 167,97*
Zubehör
Microchip Technology
MA180014
ab € 24,33*
Zubehör
Microchip Technology
MA180012
ab € 25,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.