Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Microchip Technology DM240015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1207234-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM240015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
OP AMP
Operationsverstärker
PIC-Prozessor
MPLAB® Starter-Kit für intelligentes, intergriertes und analoges PIC24F

Das MPLAB® Starterkit Analog, Intelligent und Integriert für den PIC24F ist ein eigenständiges Board, das Vorteile wie niedrige Stücklistenkosten, höheren Durchsatz und rauscharme analoge Verarbeitung bietet und einen Programmierer und Debugger auf der Platine enthält. Das Board veranschaulicht folgende Eigenschaften des PIC24FJ128GC010: direkter LCD-Betrieb, einen 16-Bit-Sigma-Delta-AD-Wandler, einen 12-Bit-AD-Wandler, einen 10-Bit-DA-Wandler, einen Operationsverstärker, Lauftext einschließlich Symbole, Sinuswellen-Audioausgabe, einen Lichtsensor, einen Temperatursensor, einen Widerstandssensor, quarz-basierte Zeitanzeige, mTouch™ Bedienungssteuerung mit optischem Feedback, Balkenanzeige von Sensoren- und Mikrofoneingängen, sowie Erfassung der Daten des 16-Bit-AD-Wandlers auf einem USB-Laufwerk.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): MPLAB® · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Microchip Technology · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC24F · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): DM240015 · Weitere technische Daten: Speicher: 128 KB Flash und 8 KB RAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor IC, operationsverstärker microchip technology, pic-prozessor, Microchip Technology, DM240015, DM240015-ND, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,12*
€ 116,80*
Frei Haus
ab € 119,70*
€ 126,51*
€ 5,90*
ab € 121,37*
€ 126,88*
Lager 102
Frei Haus
ab € 141,10*
€ 148,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.