Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Microchip Technology DM240312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1207214-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM240312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Entwicklungsboard

Das PIC24FJ256DA210 Entwicklungsboard ist ein kostengünstiges und effizientes Entwicklungsboard das dazu dient, die Eigenschaften und Leistungsfähigkeit des PIC24FJ256DA210 mit integrierter Grafik, mTouch™ und USB zu evaluieren. Um die 2-Board-Installation zu vervollständigen, wird auẞer dem Entwicklungsboard auch noch ein Displayboard benötigt. Das Entwicklungsboard besitzt einen V1-Display-Anschluss und erlaubt die Kombination mit einem beliebigen 8,1 cm oder 11 cm TFT-Display oder mit dem Graphics-Prototypen-Board von Microchip®.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC · Betriebsspannung (Bereich): 3.3 - 15 V · Betriebsspannung max.: 15 V · Betriebsspannung min.: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Microchip Technology · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC24F · Technologie (Mikro-Controller): LCD-Modul · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): DM240312 · Weitere technische Daten: Speicher: 256 KB Flash und 24 KB RAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, eval board microchip, pic-prozessor, Microchip Technology, DM240312, DM240312-ND, Micro-prozessor
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,93*
€ 82,93*
Frei Haus
ab € 88,65*
€ 92,47*
€ 4,00*
ab € 89,40*
€ 93,31*
€ 5,90*
ab € 90,08*
€ 93,99*
Lager 102
Frei Haus
ab € 106,57*
€ 110,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Displaytech
EMB043TFTDEV
ab € 159,85*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ256DA210-I/PT
ab € 6,22*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 170,13*
Zubehör
Lumberg
2480 01
ab € 5,04*
Zubehör
Microchip Technology
DV164039
ab € 349,68*
Zubehör
Microchip Technology
AC164139
ab € 19,21*
Zubehör
Texas Instruments
MAX3232CPWR
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG