Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzgerät Microchip Technology AC002014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1207171-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC002014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Temperatursensor IC
steckernetzgerät
9V Stecker-Netzteil

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein 9 V, 110 V bis 220 V Universalnetzteil mit tauschbaren Netzsteckern für einen Großteil der Länder in Nordamerika, Europa und Asien. Der höchstzulässige Ausgangsstrom beträgt 1,3 A. Die Ausgangsbuchse misst 5 mm im Durchmesser und hat den Mittelkontakt positiv.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Netzgerät · Hersteller: Microchip Technology · Typ (Hersteller-Typ): AC002014

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, AC002014, AC002014-ND, Micro-prozessor
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 22,03*
€ 26,01*
€ 5,95*
ab € 23,64*
€ 27,02*
€ 4,00*
ab € 24,64*
€ 33,08*
Lager 102
Frei Haus
ab € 29,42*
€ 33,40*
Frei Haus
ab € 29,42*
€ 33,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.