Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CODIX ZEITZÄHLER 10-30 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-120714-BP
Hersteller:  Fritz Kübler
Herst.-Nr.:  CODIX 543 10-30 V/DC
EAN:  4016138127980
Artikeltext: Zeitzähler und Kurzzeitmesser CODIX 543 Die komplette LED Anzeigenfamilie für Anwendungen wie Summierer, Positionsanzeigen, Frequenzzähler und Zeitzähler. Es stehen sowohl Einzelfunktionen als auch Kombinationen zur Auswahl. Mehrere Geräte in einem reduzieren Montage- und Beschaffungskosten. Zwei Tasten zum einfachen Programmieren und Bedienen (auch mit Handschuhen). Komfortabler Anschluss über Schraubsteckklemmen. Eingangsimpulsform beliebig (durch Schmitt-Trigger). Datensicherung über EEPROM. Max. Schaltleistung 10 mA/30 V/DC. Ausstattung: Anzeige in s oder min,h oder h:min:s (programmierbar) Auflösung bis 0.001 s Zwei Eingänge Tor/Start/Stopp (programmierbar) Ein Nullsetzeingang. Technische Daten: Abmessungen (Gesamt): 96 x 48 mm Anzahl Stellen: 6 Betriebsspannung: 10 - 30 V/DC Einbaumaße: 92 x 45 mm Elektrischer Anschluss: Schraubsteckklemmen Rückstellung: Taste Schutzart: IP65 (Front) Temperaturbereich: -10 - +50 °C Typ (Hersteller-Typ): CODIX 543 10-30 V/DC Zifferhöhe: 14 mm Zählbereich: 0 - 999999 Zähleingang: 2. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Einbauinstrumente
Weitere Suchbegriffe: CODIX ZEITZÄHLER 10-30 V DC
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 174,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,00*
€ 207,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG