Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Texas Instruments PTH04070WAH DC/DC-Wandler, Print 3 A Anzahl Ausgänge: 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1207103-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PTH04070WAH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
dc-dc wandler ics
3 A, 3.3/5 V Input Regelbarer Schaltregler

Der PTH4070W ist ein hoch integrierter kostengünstiger Schaltregler der bis zu 3 A Ausgangsstrom liefert. Dieser Schaltregler besitzt eine geringere Leiterplatinenfläche als der TO-220 Linearregler und arbeitet effizienter bei geringerer Verlustleistung, wodurch keine Wärmesenke benötigt wird. Durch die kompakte Gröẞe, den kostengünstigen Preis und hohe Effizienz eignet sich dieser Schaltregler hervorragend für eine Reihe von Anwendungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 3.6 V · Ausgangsspannung (min.): 0.9 V · Ausgangsstrom (max.): 3 A · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 5.5 V · Eingangsspannung (min.): 3 V · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-5 · Netzgeräte-Besonderheiten: DC/DC Wandler · Netzgeräte-Typ (Kategorisierung): DC/DC-Wandler, Print · Produktabmessung, Breite: 10.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.9 mm · Produktabmessung, Länge: 12.7 mm · Typ: PTH04070WAH · Wirkungsgrad (max): 92 %

Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, PTH04070WAH, 296-20397-ND, TI Power Modules
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 7,35*
€ 8,64*
€ 5,95*
ab € 4,99*
€ 8,77*
€ 4,00*
ab € 8,87*
€ 11,13*
Lager 102
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 11,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
LM311N/NOPB
ab € 0,283*
Zubehör
Texas Instruments
LM45CIM3/NOPB
ab € 0,536*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC00APWR
ab € 0,1149*
Zubehör
Texas Instruments
TPS76201DBVR
ab € 0,504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.