Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CODIX ZEITZÄHLER 523 10-30 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-120708-BP
Hersteller:  Fritz Kübler
Herst.-Nr.:  CODIX 523
EAN:  4016138128628
Artikeltext: 523 Zeitzähler und Kurzzeitmesser Sehr helle LED-Anzeigezähler-Familie im DIN-Gehäuse. Eingänge: Polarität programmierbar. Ausstattung: Eingangswiderstand 10k? Datensicherung über EEPROM Eingangsimpulsform beliebig durch Schmitt-Trigger Anzeige in s, min, h oder h:min:s (programmierbar) SET-Taste zum Rücksetzen Eingänge: Tor/Start/Stopp Setzeingang über zwei Eingänge (programmierbar) 1 Nullsetzeingang oder Setzen des Zählerstandes. Technische Daten: Abmessungen (Gesamt): 48 x 24 mm (50 x 25 mm mit Aufsteckrahmen) Anzahl Stellen: 6 Auflösung: 0.001 s Betriebsspannung: 10 - 30 V/DC Einbaumaße: 45 x 22 mm Elektrischer Anschluss: Schraubsteckanschluss Pulslänge (min.): 5 ms Rückstellung: Taste Schutzart: IP65 (Front) Temperaturbereich: -10 - +50 °C Typ (Hersteller-Typ): CODIX 523 Zifferhöhe: 8 mm Zählbereich: 0 - 999999 Zähleingang: 2 Zählfrequenz (max.): 10000 Hz. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Einbauinstrumente
Weitere Suchbegriffe: CODIX ZEITZÄHLER 523 10-30 V DC
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 80,10*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG