Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBS ASK51.4 250/5A Primärstrom 250 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:44 mm Schraubbefestigung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120686-BP
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     16049
EAN/GTIN:
     4016138136821
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
MBS ASK51.4 250/5A Primärstrom 250 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:44 mm Schraubbefestigung 1 St.

Stromwandler ASK 51.4

Primärstrom 250 A
Sekundärstrom 5 A
Leiterdurchführung Ø 44 mm
Schiene 50x12mm

Aufsteck-Stromwandler mit 5 A Sekundärstrom. Zum Anschluss an Strommesssysteme mit 5 A-Eingang.

Technische Daten:
Befestigungsart (Stromwandler): Schraubbefestigung · Genauigkeits-Klasse: 1 · Leistung: 5 VA · Leiterdurchführung Ø: 44 mm · Primärstrom: 250 A · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Sekundärstrom: 5 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 86 x 101 x 72 mm
Produktabmessung, Tiefe:
72 mm
Produktabmessung, Höhe:
101 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Marke:
MBS
Leiterdurchführung Ø:
44 mm
Befestigungsart (Stromwandler):
Schraubbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
ASK51.4 250/5A
Primärstrom:
250 A
Sekundärstrom:
5 A
Leistung:
5 VA
Genauigkeits-Klasse:
1
Anschluss (Details):
Schraubanschluss
Weitere Suchbegriffe: stromwandler mbs 250a, aufsteckstromwandler mbs, aufsteckstromwandler, MBS, 16049, ASK51.4 250/5A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,07*
€ 36,79*
€ 5,90*
ab € 24,45*
€ 36,80*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 35,28*
€ 48,19*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 90,92*
€ 114,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.