Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBS ASK31.3 400/5A Primärstrom 400 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:26 mm Schraubbefestigung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120682-BP
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     7062
EAN/GTIN:
     4016138136784
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
MBS ASK31.3 400/5A Primärstrom 400 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:26 mm Schraubbefestigung 1 St.

Stromwandler ASK. 31.3

Primärstrom 400 A
Sekundärstrom 5 A
Leiterdurchführung Ø 26 mm
Schiene 30x10mm

Aufsteck-Stromwandler mit 5 A Sekundärstrom. Zum Anschluss an Strommesssysteme mit 5 A-Eingang.

Technische Daten:
Befestigungsart (Stromwandler): Schraubbefestigung · Genauigkeits-Klasse: 1 · Leistung: 10 VA · Leiterdurchführung Ø: 26 mm · Primärstrom: 400 A · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 78.5 mm · Sekundärstrom: 5 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 62 x 78.5 x 61 mm
Produktabmessung, Tiefe:
61 mm
Produktabmessung, Höhe:
78.5 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
MBS
Leiterdurchführung Ø:
26 mm
Befestigungsart (Stromwandler):
Schraubbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
ASK31.3 400/5A
Primärstrom:
400 A
Sekundärstrom:
5 A
Leistung:
10 VA
Genauigkeits-Klasse:
1
Anschluss (Details):
Schraubanschluss
Weitere Suchbegriffe: mbs stromwandler 400/5a, aufsteckstromwandler mbs, aufsteckstromwandler, MBS, 7062, ASK31.3 400/5A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,48*
€ 32,50*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 22,41*
€ 32,51*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 45,26*
€ 60,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.