| |
|
| Artikel-Nr.: 102-120679-BP Herst.-Nr.: 7045 EAN/GTIN: 4016138136753 |
| |
|
| | |
| MBS ASK31.3 100/5A Primärstrom 100 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:26 mm Schraubbefestigung 1 St.
Stromwandler ASK. 31.3
Primärstrom 100 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø 26 mm Schiene 30x10mm
Aufsteck-Stromwandler mit 5 A Sekundärstrom. Zum Anschluss an Strommesssysteme mit 5 A-Eingang.
Technische Daten: Befestigungsart (Stromwandler): Schraubbefestigung · Genauigkeits-Klasse: 1 · Leistung: 2.5 VA · Leiterdurchführung Ø: 26 mm · Primärstrom: 100 A · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 78.5 mm · Sekundärstrom: 5 A
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 62 x 78.5 x 61 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 61 mm | Produktabmessung, Höhe: | 78.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 62 mm | Marke: | MBS | Leiterdurchführung Ø: | 26 mm | Befestigungsart (Stromwandler): | Schraubbefestigung | Typ (Hersteller-Typ): | ASK31.3 100/5A | Primärstrom: | 100 A | Sekundärstrom: | 5 A | Leistung: | 2.5 VA | Genauigkeits-Klasse: | 1 | Anschluss (Details): | Schraubanschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 21,92* | € 33,79* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,08* | € 34,13* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,44* | € 36,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|