| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1206661-BP Herst.-Nr.: 4818554 EAN/GTIN: 4016138908299 |
| |
|
| | |
| dörner + helmer 4818554 Schäkel 250 kg 10 mm Stahl galvanisch verzinkt 5 St.
DH Schäkel mit Bolzen Ø 10 mm, verzinkt 5 St.
mit Augbolzen
Einsatz: Als Verbinder von Ketten oder Befestigung von Ketten an geschlossenen Befestigungselementen wie Ringmuttern, -schrauben oder -ösen. Einfache Handhabung durch werkzeugloses Auf- und Zuschrauben des Augbolzens.
Material: Stahl, galvanische Verzinkung bietet einfachen Korrosionsschutz. Handelsqualität, ungeprüft.
Form: gerade Form, kurze Teilung.
Ausstattung: verzinkt · Tragkraft: 250kg
Technische Daten: Bauform (Schäkel): Gerade · Bolzenbreite Innen: 40 mm · Bolzengröße: 10 mm · Innenmaß Höhe: 18 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Zulässige Belastung: 250 kg
Lieferumfang: 5 Stück im Karton
Hinweis: Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Marke: | dörner + helmer | Innenmaß Höhe: | 18 mm | Bolzengröße: | 10 mm | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | galvanisch verzinkt | Bauform (Schäkel): | Gerade | Bolzenbreite Innen: | 40 mm | Zulässige Belastung: | 250 kg | Produkt-Art: | Schäkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dörner + helmer, 4818554, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,23* | € 17,57* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,39* | € 17,85* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 28,15* | € 37,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,446* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|