Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IMPULSZÄHLER 115-240 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-120662-BP
Hersteller:  Bauser
Herst.-Nr.:  IMPULSZÄHLER 115-240 VAC
EAN:  4016138131673
Suchbegriffe:
Impulszähler
Artikeltext: Digitaler Zeit- oder Impulszähler - Neu! Twin-Lösung Moderne BAUSER-Technik macht´s möglich. Auch ohne Batterien bleiben Ihre Daten in EEPROM-Speicher erhalten! Darüber hinaus zeichnen sich die neuen elektronischen Zeit- und Impulszähler durch ansprechendes Design, hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus. Optimal geeignet also für den harten Einsatz in der Industrie und in Nutzfahrzeugen. Und darauf können Sie bei den BAUSER-Zählern zählen. Ausstattung: Kontrastreiche LCD-Anzeige Nullstellung: elektrisch oder manuell/elektrisch Verschiedene Spannungsversorgungen: 12 - 24 V DC oder 115 - 240 V AC 50/60 Hz Gehäuse-Abmessungen: 24 x 48 mm und 48 x 48 mm Schutzart IP 65, mit Taste IP 54 Spannungen: 12 - 24 V DC ± 25 % , 115 - 240 VAC 50/60 Hz ± 10 % Stromaufnahme: 12 - 24 V DC 2 - 4 mA, 115 - 240 V AC 50/60 Hz 7 - 15 mA Elektr. Anschluss: Klemmanschluss Schutzart: ohne Taste IP 65, mit Taste IP 54 Schwingfestigkeit: 1 g (10...500 Hz) nach IEC 68-T2-34 Schockfestigkeit: 30 g (18 ms) nach IEC 68-T2-27 25 g (6 ms) nach IEC 68-T2-29 EMV: EN 55011, EN 50082-2 Industrie-Norm: nach EN 61010, Schutzklasse II Technische Daten: Abmessungen (Gesamt): 48 x 24 mm Anzahl Stellen: 7 Betriebsspannung: 115 - 240 V/AC Einbaumaße: 45 x 22 mm Elektrischer Anschluss: Klemmanschluss Farbe: Schwarz Gewicht: 42 g Rückstellung: Elektrisch/Taste Schutzart: IP 54 Temperaturbereich: -30 bis +70 °C Typ (Hersteller-Typ): IMPULSZÄHLER 115-240 VAC Zifferhöhe: 7 mm Zählbereich: 9999999 Zählfrequenz (max.): 10 Hz. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Einbauinstrumente
Weitere Suchbegriffe: IMPULSZÄHLER 115-240 V AC
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 34,95*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG