Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

10 MHZ ANALOG OSZILLOSKOP VOLTCRAFT 610


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-120632-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138122046
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Voltcraft
Artikeltext: 10 MHz Oszilloskop 610-2 1 Kanal 10 MHz Das 10 MHz Oszilloskop mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis findet seine Anwendungen vor allem im Service, bei Amateuren und im Schulunterricht. Das Gerät ist einfach zu bedienen, handlich, und durch sein geringes Gewicht lässt es sich leicht transportieren. Ausstattung: Kalibrierte Schalterstellungen für Vertikalablenkung und Zeitbasis Einstellbarer Focus, Intensität und Drehung 4,8 x 6 cm großen Innenraster-Bildröhre Eingebaute Triggerfunktion (mit externem Triggereingang) X-Y Betrieb und Tastkopfkalibrator. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 130 x 190 x 270 mm Bandbreite: DC - 1 MHz (-3 dB) Bildschirm-Größe: 4.8 x 6 cm Eingangs-Impedanz: 1 M? II 30 pF Eingangsspannungs-Bereich: 400 V(DC + Spitze AC) Genauigkeit: ± 5 % Gewicht: 3 kg Kalibrierung möglich nach: ISO / DKD Kanal-Typ: 1 Triggerung: norm, auto, TV-H, EXT. Lieferumfang: Netzkabel Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Netzkabel Bedienungsanleitung. . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Oszilloskope / PC-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe: 10 MHZ ANALOG OSZILLOSKOP VOLTCRAFT 610
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 125,21*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  125,21* €  149,00 pro Stück
ab 5 Stück €  118,95* €  141,55 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
TASTKOPF LF 312
Testec
LF 312
€ 22,37* € 26,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG