Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LUXMETER MIT MESSORTVERWALTUNGTESTO 545


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-120616-BP
Hersteller:  Testo
Herst.-Nr.:  testo 545
EAN:  4029547001291
Artikeltext: Luxmeter testo 545 Punktuelle oder zeitliche Mittelwertbildung Bis zu 99 Messorte zur Auswahl Loggerfunktion (3000 Messwerte) Genauigkeit entspricht DIN 5032 Teil 6 Damit Licht auch gutes Licht ist, muss die Beleuchtung an Arbeitsstätten, in Krankenhäusern, Büros oder Schulen bestimmten Mindestwerten genügen. Mit dem testo 545 können Sie Messungen nach DIN 5032 durchführen, die für Beleuchtungen in öffentlichen Gebäuden zwingend vorgeschrieben sind. Unser Auge ist für gelb/grüne Lichtstrahlen deutlich empfindlicher als für blaues und rotes Licht. Dieser Besonderheit muss bei einem Luxmeter Rechnung getragen werden. Ein spezieller optischer Filter übernimmt beim Testo 545 diese Aufgabe. Nur mit einem solchen Filter sind genaue Messungen auch an farblich unterschiedlichen Lichtquellen, z. B. Quecksilberdampf, Natriumdampf-Lampen etc. möglich. Ebenso sind mit diesem Gerät zeitliche und punktuelle Mittelwertbildungen möglich, um die mittlere Beleuchtungsstärke eines Raumes, Arbeitsplatzes usw. feststellen zu können. Die gemessenen Werte können im integrierten Speicher abgelegt und über die optional erhältliche Software ausgelesen und verarbeitet werden. Die abgespeicherten Lichtstärkewerte können in ein Lichtprofil verbunden werden, das Aufschlüsse über die Gleichmäßigkeit der Beleuchtung gibt. Eine besondere Arbeitserleichterung bietet die Messortverwaltung. Messwerte (bis zu 99) können Messorten zugewiesen werden. So ist eine eindeutige Kennzeichnung und Dokumentation gewährleistet. Ausstattung: Punktuelle oder zeitliche Mittelwertbildung bis zu 99 Messorte zur Auswahl Loggerfunktion (3000 Messwerte) Genauigkeit nach DIN 5032 Teil 6. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 86 x 220 x 50 mm Auflösung Beleuchtungsstärke: 32000 lx = 1 lx, 32000 lx = 10 lx Genauigkeit: nach DIN 5032 Teil 6 Gewicht: 500 g Kalibrierung möglich nach: ISO Messbereich Beleuchtungsstärke: 0 - 100000 lx Spannungs-Versorgung: 9 V Block. Lieferumfang: Sonde 9 V Batteri
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Strahlungs-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe: LUXMETER MIT MESSORTVERWALTUNGTESTO 545
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad 1 Tag Frei Haus € 344,00*
Schuricht 1 Tag € 5,25* € 344,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  344,00* €  409,36 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
BATTERIE ZU 120616, 9V, 1X ERFORD.
k.A.
k.A.
€ 0,87* € 1,04
Sonstiges BEREITSCHAFTSTASCHE TESTO 545
Testo
k.A.
€ 26,00* € 30,94
Sonstiges LEITUNG RS232 FÜR TESTO 545
Testo
k.A.
€ 37,00* € 44,03
Sonstiges SOFTWARE COMSOFT 3
Testo
k.A.
€ 265,00* € 315,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG