Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ALARM-THERMO-/HYGROMETER TESTO 608-H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-120603-BP
Hersteller:  Testo
Herst.-Nr.:  testo 608 H2
EAN:  4029547000331
Artikeltext: Thermo-/Hygrometer testo 608-H2 Messbereich 2 - 98% rF Min.-/Max.-Speicherung Das preisgünstige Profi-Hygrometer zur Messung von Feuchte, Temperatur und Taupunkt. Das 608-H2 eignet sich besonders zur Überwachung von Raumklima und Taupunkt in Gärtnereien, Lager-, Reiferäumen, Museen, Labors, sprich an allen Orten in denen eine kontinuierliche und zuverlässige Überwachung der Luftfeuchte gewährleistet sein muss. Das Gerät ist für Wand- und Tischmontage geeignet. Der kapazitive Feuchtesensor ist speziell für dauerhafte Messungen geeignet.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 120 x 89 x 40 mm Genauigkeit (Feuchte-Messung): ± 2% rF ± 1 Digit Genauigkeit (Temperatur-Messung): ± 0.5 ºC ± 1 Digit Gewicht: 168 g Kalibrierung möglich nach: ISO / DKD Messbereich Feuchte: 2 - 98 % rF Messbereich Temperatur: -10 bis +70 ºC Spannungs-Versorgung: 9 V Block Weitere technische Daten: Fühlertyp: NTC Messtakt: 18 s Lebensdauer Batterie: 8736 h. Lieferumfang: Batterie (Typ 9 V Block) Bedienungsanleitung Kalibrierprotokoll.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Batterie (Typ 9 V Block) Bedienungsanleitung Kalibrierprotokoll. . .
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Flüssigkeits-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe: ALARM-THERMO-/HYGROMETER TESTO 608-H2
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 100,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG