Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

THERMO-/HYGROMETER TESTO 608-H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-120601-BP
Hersteller:  Testo
Herst.-Nr.:  0560 6081
EAN:  4029547000324

Artikeltext:

Thermo-/Hygrometer testo 608-H1 Messbereich 10 - 98% rF Min.-/Max.-Speicherung Das preisgünstige Profi-Hygrometer zur Messung von Feuchte, Temperatur und Taupunkt. Das 608-H1 eignet sich besonders zur Überwachung von Raumklima und Taupunkt in Gärtnereien, Lager-, Reiferäumen, Museen und Labors, d.h. an allen Orten, in denen eine kontinuierliche und zuverlässige Überwachung der Luftfeuchte gewährleistet sein muss. Das Gerät ist für Wand- und Tischmontage geeignet. Der kapazitive Feuchtesensor ist speziell für dauerhafte Messungen geeignet.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 120 x 89 x 40 mm Genauigkeit (Feuchte-Messung): ± 3% rF Genauigkeit (Temperatur-Messung): ± 0.5 °C Gewicht: 168 g Kalibrierung möglich nach: ISO / DKD Messbereich Feuchte: 10 - 98% rF Messbereich Temperatur: 0 bis +50 °C Spannungs-Versorgung: 9 V Block Weitere technische Daten: Fühlertyp: NTC Messtakt: 18 s Lebensdauer Batterie: 8736 h.
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Flüssigkeits-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtigkeitsmesser, Sensor Feuchte, Testo, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Thermometer, THERMO-/HYGROMETER TESTO 608-H1
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
10 Tage
pro Stück
€ 10,00*
€ 59,81*
1 Tag
pro Stück
€ 6,95*
€ 59,82*
3 Tage
pro Packung
€ 5,00*
€ 60,16*
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 62,34*
16 Tage
pro Stück
€ 10,00*
€ 66,00*
Menge:  Stück  
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
120602-BP
€ 1,59*
€ 1,89
Sonstiges
k.A.
€ 74,75*
€ 88,95
Sonstiges
k.A.
€ 19,35*
€ 23,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG