Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MULTITESTER MS-18/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-120599-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138159424
Suchbegriffe:
Multitester
Voltcraft
Artikeltext: Multitester MS-18/2 Optische Anzeige Für berührungslose Spannungstests MS-18/2 ist die Weiterentwicklung des erfolgreichen MS-18. Der robuste Tester ist für nahezu jeden Einsatz, wie z. B. Haushalt, Industrie, Baustelle etc. verwendbar. Ausstattung: Messfunktionen: Gleichspannung Wechselspannung (mit und ohne Berührung) Test von Durchgang, Batterien und elektronische Komponenten Check-Funktion für elektronische Strahlung von Monitoren und Mikrowellen-Herden. Anzeige über LED. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x L) 21 mm x 140 mm Gewicht: 30 g Spannungs-Versorgung: 2 x 1.5 V Batterien Weitere technische Daten: Spannungsbereich: 70 - 250 V/AC (Berührung), 70 - 500 V (Berührungslos) 1,2 - 35 V/DC.. Lieferumfang: 2 Batterien (Typ 392) Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: 2 Batterien (Typ 392) Bedienungsanleitung. . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Test & Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe: MULTITESTER MS-18/2
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 4,37*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
120578-BP
€ 1,64*
€ 1,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG