Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics MS05-1A87-75DHR Reed-Relais 1 Schließer 5 V/DC 0.5 A 10 W SIP-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205899-BP
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     4205187875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
StandexMeder Electronics MS05-1A87-75DHR Reed-Relais 1 Schließer 5 V/DC 0.5 A 10 W SIP-4

Reed-Relais

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Gehäuseart (Halbleiter): SIP-4 · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Rhodium · Nennspannung: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 3.81 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.8 mm · Produktabmessung, Länge: 15.2 mm · Relais-Besonderheiten: mit Schutzdiode · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 200 V/DC · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Widerstand (Spule): 500 Ω

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 15.2 x 3.81 x 6.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.8 mm
Produktabmessung, Länge:
15.2 mm
Produktabmessung, Breite:
3.81 mm
Marke:
StandexMeder Electronics
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Gehäuseart (Halbleiter):
SIP-4
Relais-Besonderheiten:
mit Schutzdiode
Typ (Hersteller-Typ):
MS05-1A87-75DHR
Nennspannung:
5 V/DC
Widerstand (Spule):
500 Ω
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung (max.):
200 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
Kontaktmaterial:
Rhodium
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Reed-Relais
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, StandexMeder Electronics, 4205187875, MS05-1A87-75DHR, meder, standex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,41*
€ 5,50*
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,51*
7 Tage
62
€ 6,99*
ab € 9,81*
€ 14,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.