Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics 4003004010 Permanent-Magnet Stab (Ø x L) 3 mm x 12 mm AlNiCo 1.24 T Grenztemperatur (max.): 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205896-BP
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     4003004010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
Rundmagnet
Stab-Magnet
StandexMeder Electronics 4003004010 Permanent-Magnet Stab (Ø x L) 3 mm x 12 mm AlNiCo 1.24 T Grenztemperatur (max.): 400 °C

Rundstabmagnet

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Stab · Grenztemperatur (max.): 400 °C · Material: AlNiCo · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Gehäuse · Remanenz (typ.): 1.24 T

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 12 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Marke:
StandexMeder Electronics
Gehäuseform (Magnete):
Stab
Material:
AlNiCo
Relais-Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
4003004010
Grenztemperatur (max.):
400 °C
Remanenz (typ.):
1.24 T
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Weitere Suchbegriffe: Stabmagnet, rundmagnet ø3x10 mm, rundmagnet, stabmagnete rund, StandexMeder Electronics, 4003004010, meder, standex
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,95*
Lager 102
151
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,97*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,96*
€ 21,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.