Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics 4003004006 Permanent-Magnet Stab (Ø x L) 7.5 mm x 27 mm AlNiCo 1.32 T Grenztemperatur (max.):


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205895-BP
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     4003004006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
Rundmagnet
Stab-Magnet
StandexMeder Electronics 4003004006 Permanent-Magnet Stab (Ø x L) 7.5 mm x 27 mm AlNiCo 1.32 T Grenztemperatur (max.): 400 °C

Rundstabmagnet

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Stab · Grenztemperatur (max.): 400 °C · Material: AlNiCo · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Produktabmessung, Ø: 7.5 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Gehäuse · Remanenz (typ.): 1.32 T

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 7.5 mm x 27 mm
Produktabmessung, Ø:
7.5 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Marke:
StandexMeder Electronics
Gehäuseform (Magnete):
Stab
Material:
AlNiCo
Relais-Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
4003004006
Grenztemperatur (max.):
400 °C
Remanenz (typ.):
1.32 T
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Weitere Suchbegriffe: Stabmagnet, stabmagnete rund, rundmagnet, StandexMeder Electronics, 4003004006, meder, standex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 8,86*
Lager 102
134
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,87*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,80*
€ 18,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.