Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics SIL12-1A72-71L Reed-Relais 1 Schließer 12 V/DC 1 A 15 W SIL-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205891-BP
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     3312100071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
StandexMeder Electronics SIL12-1A72-71L Reed-Relais 1 Schließer 12 V/DC 1 A 15 W SIL-4

Reed-Relais im SIL-Gehäuse

SIL Relais reduzieren den Platzbedarf verglichen mit DIP Relais um 50%. Sie haben eine international übliche Pinbelegung und sind damit kompatibel zu fast allen anderen Herstellern.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Gehäuseart (Halbleiter): SIL-4 · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Iridium · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 5.08 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.8 mm · Produktabmessung, Länge: 19.8 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Schutzdiode · Schaltleistung (max.): 15 W · Schaltspannung (max.): 200 V/DC · Schaltstrom (max.): 1 A · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Widerstand (Spule): 1000 Ω

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 19.8 x 5.08 x 7.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.8 mm
Produktabmessung, Länge:
19.8 mm
Produktabmessung, Breite:
5.08 mm
Marke:
StandexMeder Electronics
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Gehäuseart (Halbleiter):
SIL-4
Relais-Besonderheiten:
ohne Schutzdiode
Typ (Hersteller-Typ):
SIL12-1A72-71L
Nennspannung:
12 V/DC
Widerstand (Spule):
1000 Ω
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung (max.):
200 V/DC
Schaltleistung (max.):
15 W
Kontaktmaterial:
Iridium
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Reed-Relais
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, StandexMeder Electronics, 3312100071, SIL12-1A72-71L, meder, standex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,81*
€ 4,51*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,53*
6 Tage
79
€ 6,99*
ab € 4,91*
€ 7,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.