Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics DIP24-1C90-51D Reed-Relais 1 Wechsler 24 V/DC 0.5 A 10 W DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205885-MU
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     3224001151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 24v
StandexMeder Electronics DIP24-1C90-51D Reed-Relais 1 Wechsler 24 V/DC 0.5 A 10 W DIP-8

Reed-Relais im Dual-in-line-Gehäuse

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-8 · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Rh (Rhodium) · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 mm · Produktabmessung, Länge: 19.3 mm · Relais-Besonderheiten: mit Schutzdiode · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 175 V/DC · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Widerstand (Spule): 2000 Ω

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 19.3 x 7 x 7.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.5 mm
Produktabmessung, Länge:
19.3 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-8
Relais-Besonderheiten:
mit Schutzdiode
Typ (Hersteller-Typ):
DIP24-1C90-51D
Nennspannung:
24 V/DC
Widerstand (Spule):
2000 Ω
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung (max.):
175 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
Kontaktmaterial:
Rh (Rhodium)
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Reed-Relais
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 02050002293359, StandexMeder Electronics, 3224001151, DIP24-1C90-51D, meder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 6,93*
Lager 102
69
1
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 6,95*
8 Tage
69
3
€ 6,99*
ab € 8,95*
€ 13,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.