Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics DIP12-1C90-51L Reed-Relais 1 Wechsler 12 V/DC 0.5 A 10 W DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205879-MU
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     3212001051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
StandexMeder Electronics DIP12-1C90-51L Reed-Relais 1 Wechsler 12 V/DC 0.5 A 10 W DIP-8

Reed-Relais im Dual-in-line-Gehäuse

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-8 · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Rh (Rhodium) · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 6.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.1 mm · Produktabmessung, Länge: 19.3 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Schutzdiode · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 175 V/DC · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Widerstand (Spule): 500 Ω

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 19.3 x 6.5 x 5.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.1 mm
Produktabmessung, Länge:
19.3 mm
Produktabmessung, Breite:
6.5 mm
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-8
Relais-Besonderheiten:
ohne Schutzdiode
Typ (Hersteller-Typ):
DIP12-1C90-51L
Nennspannung:
12 V/DC
Widerstand (Spule):
500 Ω
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung (max.):
175 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
Kontaktmaterial:
Rh (Rhodium)
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Reed-Relais
Weitere Suchbegriffe: 02050002293298, StandexMeder Electronics, 3212001051, DIP12-1C90-51L, meder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 9,18*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 9,19*
8 Tage
17
3
€ 6,99*
ab € 10,98*
€ 15,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.