Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel U7120 APEM U7120


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-1205858-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     U7120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
APEM
U7120
sensorenzubehör
zubehör zu sensoren
Anschlusskabel U7120

Kabelkonfektion mit Stecker Harwin M30-1100400, Litzen AVW28, Länge 150mm, für Apem CG-Serie mit unabhängigen LEDs.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): U7120 · Weitere technische Daten: Kabellänge: 150 mm

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 27,52*
€ 30,52*
€ 4,00*
ab € 26,69*
€ 31,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.