Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

APEM CG111AP0RC Kapazitiver Näherungsschalter 29 mm NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205853-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     CG111AP0RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungsschalter kapazitiv
Näherungssensor
kapazitiver näherungsschalter
Kapazitiver Taster CG

Integrierte LED als Output-Indikator
50 Millionen Arbeitszyklen
Einfacher Einbau

Kapazitiver Taster zur Verwendung unter nichtleitenden Frontplatten (Glas, Polycarbonat).

Technische Daten:
Ausgänge (Sensoren): NPN · Baugröße (Sensoren): 29 mm · Betriebsspannung (Bereich): 5 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Sensor-Typ (Kategorisierung): Kapazitiver Näherungsschalter · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): CG111AP0RC · Weitere technische Daten: Punktbeleuchtung: 12 V/DC · Leuchtfarbe: rot · Materialstärke: 6 mm (Glas), 4 mm (Polycarbonat)

Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter kapazitiv, APEM, CG111AP0RC, kapazitiver taster, kapazitiver näherungssensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 29,54*
€ 32,27*
€ 4,00*
ab € 20,02*
€ 33,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apem
U7040
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.