Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Schraubenwerk Gaisbach 391867 Mutter Sechskantmutter M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG Schraubenwerk Gaisbach 391867 Mutter Sechskantmutter M8
SWG Schraubenwerk Gaisbach 391867 Mutter Sechskantmutter M8
Artikel-Nr.:
     CIDE8-138361666
Hersteller:
     SWG Schraubenwerk Gaisbach
Herst.-Nr.:
     391867
EAN/GTIN:
     4009146507677
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Metrisches Regelgewinde
Selbstsichernd durch Polyamid-Sicherungsring
Niedrige Form
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindedurchmesser
8 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Edelstahl
Verbindender thread type
M8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, Sechskantmutter ohne Norm, din 985 m8 a2, sechskantmutter ohne norm, din 985 a2, nusskerne, nussmischungen, schalenfrüchte, mandel und co., esskastanien, walnüsse, haselnüsse, cashewkerne, paranüsse, macadamianüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,37*
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,24427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,37*
€ 30,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,27*
€ 28,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,85*
€ 27,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,31*
€ 26,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,19*
€ 26,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,93*
€ 26,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,32*
€ 21,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.