Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SWG Sicherungsmutter M8 DIN 985 Edelstahl A2 75 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205394-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009146507677
Suchbegriffe:
DIN 985
Edelstahlmutter DIN 985
Sicherungsmutter DIN 985
din 985 m8 a2
Stoppmuttern M8 Edelstahl A2

Schlüsselweite SW13, entspricht DIN 985, Edelstahl A2 , Karton

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 985 · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 75 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmutter

Lieferumfang:
75 St. Sicherungsmutter A2 Edelstahl Din 985 M8

Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 985, din 985 a2, SWG, 391 8 67, 391867, M8
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,79*
€ 16,91*
Lager 102
Frei Haus
ab € 12,97*
€ 17,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,26*
€ 20,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paket
1 Paket enthält 75 Stück (ab € 0,17294* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 38,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.