Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 391567 Sicherungsmutter M5 DIN 985 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205392-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     391567
EAN/GTIN:
     4009146507653
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
SWG 391567 Sicherungsmutter M5 DIN 985 Edelstahl A2 100 St.

Stoppmuttern M5 Edelstahl A2

Schlüsselweite SW8, entspricht DIN 985, Edelstahl A2 , Karton

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 985 · Gewinde-Maß: M5 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2

Lieferumfang:
100 St. Sicherungsmutter A2 Edelstahl Din 985 M5

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M5
DIN-Norm:
DIN 985
Produkt-Art:
Sicherungsmutter
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,08*
€ 11,75*
5 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,42*
€ 11,77*
Lager 102
37
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,34*
7 Tage
37
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,53*
€ 28,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,27*
€ 16,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.