Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SWG 391467 Sicherungsmutter M4 DIN 985 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205391-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     391467
EAN/GTIN:
     4009146507646
Suchbegriffe:
DIN 985
Edelstahlmutter DIN 985
Sicherungsmutter DIN 985
din 985 a2 m4
Stoppmuttern M4 Edelstahl A2

Schlüsselweite SW7, entspricht DIN 985, Edelstahl A2 , Karton

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 985 · Gewinde-Maß: M4 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmutter

Lieferumfang:
100 St. Sicherungsmutter A2 Edelstahl Din 985 M4

Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 985, din 985 a2, SWG, 391467, 391 4 67, M4
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 9,02*
€ 4,00*
ab € 5,62*
€ 9,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0699* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.