| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1205387-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009146507684 |
| |
|
| | |
| SWG Sicherungsmutter M10 DIN 985 Edelstahl A2 50 St.
Stoppmuttern M10 Edelstahl A2
Schlüsselweite SW17, entspricht DIN 985, Edelstahl A2 , Karton
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 985 · Gewinde-Maß: M10 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2
Lieferumfang: 50 St. Sicherungsmutter A2 Edelstahl Din 985 M10
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 St. | Marke: | SWG | Antrieb (Werkzeug): | Außensechskant | Material: | Edelstahl | Material-Eigenschaft: | A2 | Gewinde-Maß: | M10 | DIN-Norm: | DIN 985 | Produkt-Art: | Sicherungsmutter | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 m10 a2, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, SWG, 391 10 67, 3911067, M10 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,80* | € 20,27* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,75* | € 24,98* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 38,40* | € 49,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,355* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|