Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 9451067 Innensechskantschrauben M5 10 mm Innensechskant DIN 912 Edelstahl A2 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205328-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9451067
EAN/GTIN:
     4009146506113
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
SWG 9451067 Innensechskantschrauben M5 10 mm Innensechskant DIN 912 Edelstahl A2 50 St.

Innensechskantschrauben 5 X 10 Edelstahl A2

Zylinderkopf, Schlüsselweite SW4, entspricht DIN 912, Edelstahl A2 , Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 912 · Gewinde-Maß: M5 · Inkl. Mutter (Ja/Nein): Nein · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 10 mm

Lieferumfang:
50 St. Innen-6Kt. Schraube A2 Din 912 5 X 10

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Inkl. Mutter (Ja/Nein):
Nein
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M5
DIN-Norm:
DIN 912
Produkt-Art:
Innensechskantschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m5x10 blank, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, SWG, 9451067, 094 5 10 67, M5 x 10
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 5,03*
€ 7,18*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 10,61*
5 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 10,63*
Lager 102
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 16,49*
7 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,87*
€ 24,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.