| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1205278-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009146419512 |
| |
|
| | |
| SWG SITOR-Nägel (Ø x L) 3.2 mm x 70 mm Stahl 5 kg
SITOR-Nägel 3,2 X 70 Stahl blank
SITOR- Nägel werden zur Befestigung von Firstklammen auf der First- / Gratlatte und Span- und anderen Holzwerkstoffplatten verwendet., Stahl blank, Karton
Technische Daten: Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 3.2 mm
Lieferumfang: 5 kg Sitor-Naegel Blank 5,0Kg 3,20 X 70 Mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 kg | Abmessungen: | (Ø x L) 3.2 mm x 70 mm | Produktabmessung, Ø: | 3.2 mm | Produktabmessung, Länge: | 70 mm | Marke: | SWG | Material: | Stahl | Produkt-Art: | SITOR-Nägel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SWG, SITOR- Nägel, SITOR- Naegel, Drallnägel, Drallnaegel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 24,95* | € 33,95* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 25,36* | € 33,97* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 60,28* | € 75,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 5,072* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|