| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1205218-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009155651217 |
| |
|
| | |
| SWG Drallnägel (Ø x L) 4.2 mm x 70 mm Stahl verzinkt 250 St.
Drallnägel 4,2 X 70 Stahl verzinkt
Drallnägel werden zur Befestigung von Firstklammen auf der First- / Gratlatte und Span- und anderen Holzwerkstoffplatten verwendet., Stahl verzinkt, Karton
Technische Daten: Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 4.2 mm
Lieferumfang: 250 St. Drallnaegel Vz 4,2 X 70
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 4.2 mm x 70 mm | Produktabmessung, Ø: | 4.2 mm | Produktabmessung, Länge: | 70 mm | Marke: | SWG | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Produkt-Art: | Drallnägel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drallnagel, SWG, Drallnägel, Drallnaegel, Firstklammern, Gratlatten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 9,41* | € 13,05* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,56* | € 20,56* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 41,32* | € 53,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05824* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|