Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 50000 mm 68511000175 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204680-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     68511000175
EAN/GTIN:
     4009146488471
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband 40mm 50m
rispenband
SWG 50000 mm 68511000175 1 St.

Windrispenband Rolle 50 m X 40 mm X 1,5 mm Stahl sendzimirverzinkt

Patentierte Randumformung., Stahl feuerverzinkt, unverpackt

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 50000 mm

Lieferumfang:
1 St. Windrispenband 40 X 50000 X 1,5 Mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50000 mm x 40 mm
Produktabmessung, Länge:
50000 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
SWG
Weitere Suchbegriffe: rispenband 40mm, 4009146488471, SWG, 68511000175, 685 110 001 75
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 94,15*
€ 116,37*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 131,40*
€ 161,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.