Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FREQUENZZÄHLER FC-2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-120466-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138034875
Artikeltext: Frequenzzähler FC-2500 3 Messeingänge bis 2.5 GHz Periodendauermessung möglich Min.-/Max.-Mittelwert Speicherung und Data-Hold Multifunktions-Frequenzzähler mit Microprozessor-Schaltung im handlichen Taschenformat. Da das Gerät über 4 Mignon Batterien versorgt wird, ist es für den mobilen Einsatz hervorragend geeignet. Es kann jedoch auch über ein optional erhältliches Netzteil betrieben werden. Das Gerät verfügt über einen Frequenzbereich von 10 Hz bis 2.5 GHz bei einer hervorragenden Auflösung von 0.1 Hz bis 10 MHz. Es stehen drei Messeingänge mit unterschiedlichen Messfrequenzen und Empfindlichkeiten zur Verfügung. Über einen Umschalter kann eine Periodendauermessung durchgeführt werden. Weitere interessante Features sind Bezugswertmessung, Gate-Zeit-Einstellung, Data-Hold und Auto-Power-OFF-Funktion.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 80 x 173 x 35 mm Anzeige: 8stellig LCD Eingang A: 50 MHz - 2.5 GHz Eingang B: 10 MHz - 500 MHz Eingang C: 10 Hz - 10 MHz Eingangs-Empfindlichkeit (Kanal A): 50 mV Eingangs-Empfindlichkeit (Kanal B): 50 mV Eingangs-Empfindlichkeit (Kanal C): 50 mV Eingangs-Impedanz (Kanal A): 50 ? Eingangs-Impedanz (Kanal B): 50 ? Eingangs-Impedanz (Kanal C): 50 ? Gewicht: 350 g Perioden-Dauermessung: ja Sonderfunktionen: HOLD, MIN/MAX, REL Spannungs-Versorgung: 4 x 1.5 V Mignon-Batterien oder Steckernetzgerät 9 V / DC Torzeit: Slow/Fast s Zeitbasisbereich: 4.194 MHz. Lieferumfang: Inkl. Aufbewahrungstasche Testleitung mit Krokoklemmen Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Inkl. Aufbewahrungstasche Testleitung mit Krokoklemmen Bedienungsanleitung. . RoHS-konform: Ja.
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Laborgeräte
Weitere Suchbegriffe: FREQUENZZÄHLER FC-2500
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 149,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
652504-BP
€ 2,95*
€ 3,51
Sonstiges
Conrad
120467-BP
€ 4,20*
€ 5,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG