|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1204472-MU Herst.-Nr.: 500 113 46 25 EAN/GTIN: 4009146022224 |
| |
|
|  |  |
 | SWG 500 113 46 25 Blechmutter 3.9 mm Federstahl verzinkt 100 St.
Blechmuttern 3,9 mm für 0,5-1,7 mm Federstahl verzinkt
Einfache Montage und Demontage., Toleranzausgleich und Blindmontage möglich., Ähnlich OE Nr.: 237929, 0009944945, Federstahl verzinkt, Karton
Technische Daten: Material: Federstahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 16.5 mm · Produktabmessung, Ø: 3.9 mm
Lieferumfang: 100 St. Blechmutter 3,9 Mm F.Blechstaerke 0,5-1,7
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 100 St. | Produktabmessung, Ø: | 3.9 mm | Produktabmessung, Länge: | 16.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 11 mm | Material: | Federstahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Produkt-Art: | Blechmutter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04009146022224, SWG, 500 113 46 25, Muttern, Karrosseriemuttern |
|  |  |
| |