Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LUXMESSER LM 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-120442-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  120442-BP
EAN:  4016138065787
Suchbegriffe:
Luxmessgerät
Luxmeter
Artikeltext: Analoges Luxmeter 3000 Genauigkeit ± 15% Keine zusätzliche Spannungsversorgung nötig Messen Sie in Ihrem Wohn- oder Arbeits-Bereich die jeweilige Lichtmenge und richten Sie Ihr Mobiliar danach aus. Das kleine handliche Gerät mit großer übersichtlicher Skala wird über die eingebaute Mess-Solarzelle mit Spannung versorgt und benötigt daher keine zusätzliche Stromquelle.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 64 x 100 x 40 mm Genauigkeit: ± 15 % Gewicht: 67 g Messbereich Beleuchtungsstärke: 0 - 3000 lx. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Strahlungs-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe: LUXMESSER LM 3000
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 12,03*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG