Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe 8.4 mm 40 mm Stahl verzinkt 50 St. SWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204390-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009155632506
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheibe 8.4 mm 40 mm Stahl verzinkt 50 St. SWG

Kotflügelscheiben 8,4 X 40 Stahl verzinkt

Passend für metrische Schrauben M8, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 40 mm · Gewinde-Maß: M8 · Innen-Durchmesser: 8.4 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt

Lieferumfang:
50 St. Kotfluegelscheiben Vz 8 X 40

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Marke:
SWG
Innen-Durchmesser:
8.4 mm
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M8
Außen-Durchmesser:
40 mm
Produkt-Art:
Kotflügelscheibe
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheibe verzinkt, karosseriescheibe vz, karosseriescheiben d8,4, SWG, Karosseriescheiben, Scheiben, K-Scheiben, Unterlegscheiben
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
196
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 12,41*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,61*
€ 23,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.